Śruba z łbem sześciokątnym i czopem
DIN 601 stal 4.6 zwykła z nakrętką
ŚRUBA Z NAKR-DIN601-4.6-SW55-M36X100
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
DIN 601 wycofano i zastąpiono normą ISO 4016. Istnieje pewne podobieństwo (przekroczenie wymiarów nominalnych | zmiana rozmiaru klucza na M10, M12, M14 i M22 | dodanie klasy wytrzymałości 4.8).
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M36 |
Długość (l1) | 100 mm |
Wysokość łba (k1) | 22,5 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 55 |
Normy | DIN 601 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 4,6 |
Powłoka | Bez osłony |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Rodzaj gwintu | M |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Rodzaj gwintu | Częściowy gwint |
Konstrukcja | Z nakrętką |
Klasa produktu | C |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |