Śruba z łbem płasko soczewkowym z kołnierzem kwadratowym
DIN 603 stal nierdzewna npowlek. A4
ŚRUBA ZAMK. Z NAKRĘT-D603-A4/70-M10X140
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Płaski kołnierz kwadratowy mocuje wkręt z łbem płasko-soczewkowym np. w otworze i umożliwia dokręcenie od strony nakrętki bez naprężenia wstecznego.
Materiały dodatkowe(X)
Zastosowanie w wykonawstwie konstrukcji drewnianych, szczególnie w warsztatach stolarskich, budownictwie domów z elementów prefabrykowanych, konstrukcjach pojazdów (np. platformach załadunkowych pojazdów ciężarowych), szkutnictwie, budowie obiektów targowych, rusztowań, do ciężkich, demontowanych stelaży transportowych lub skrzyń opakowaniowych do maszyn i skrzyń dla transportu morskiego. Stosowany do łączenia części drewnianych lub drewnianych i metalowych. Kwadratowy kołnierz osadza się w drewnie. Średnica otworu zależy od wymiaru gwintu. Do łączenia drewna z drewnem pod nakrętką należy umieścić większą podkładkę np. podkładkę do konstrukcji drewnianych.
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Klasa własności | 70 |
Powłoka | Bez osłony |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M10 |
Długość (l1) | 140 mm |
Średnica łba (dk) | 24,65 mm |
Wysokość łba (k1) | 5,38 mm |
Szerokość elementu czworokątnego (V) | 10,58 mm |
Wysokość elementu czworokątnego (f) | 6,6 mm |
Normy | DIN 603 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb płaski okrągły z kołnierzem kwadratowym |
Szczegóły łba | Z kołnierzem kwadratowym |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1,5 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Średnica wałka | 10 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) (b) | 32 mm |
Klasa produktu | C |