Podkładka sprężysta
DIN 6796, stal spręż C60, cynk mechan
PODKŁADKA-SPN-DIN6796-(MZN)-D5,3
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone dla gwintów | M5 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 5,3 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 11 mm |
Wysokość (h1) | 1,55 mm |
Grubość (s1) | 1,2 mm |
Normy | DIN 6796 |
Materiał | Stal sprężynowa |
Powłoka | Cynkowana mechanicznie |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Przeznaczone do | Łączniki śrubowe, klasa wytrzymałości 8.8 i 10.9 |
Funkcja blokowania | Zabezpieczenie przed luzowaniem się śrub |