Podkładka ząbkowana, ząbkowana zewnętrznie, typ A

DIN 6797 stal ocynkowana, forma AZ
PODKŁADKA ZĄBK-DIN6797-A-D3,2-(A2K)

Nr art. 04233
EAN 4011231371278

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

DIN 6797, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)

Ząbkowane tarcze są sprężynowymi elementami mocującymi i działają w wyniku akcji sprężyny osiowej.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone dla gwintów

M3

Średnica wewnętrzna (d1)

3,2 mm

Średnica zewnętrzna (d2)

6 mm

Wysokość (h1)

0,8 mm

Grubość

0,4 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Kształt

Typ A

Konstrukcja

Z zębami na zewnątrz

DIN

6797