Podkładka ząbkowana, ząbkowana wewnętrznie, typ J
DIN 6797 stal ocynkowana, forma JZ
PODKŁADKA ZĄBK-DIN6797-J-(A2K)-D13,0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Ząbkowane tarcze są sprężynowymi elementami mocującymi i działają w wyniku akcji sprężyny osiowej.
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 6797 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Kształt | Typ J |
Konstrukcja | Z zębami wewnątrz |
Przeznaczone dla gwintów | M12 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 13 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 20,5 mm |
Wysokość (h1) | 2 mm |
Grubość | 1 mm |