Ząbkowana podkładka zabezpieczająca, wewnętrznie ząbkowana, forma J
DIN 6798, st nierdzewna A4, zwykła IZ
PODKŁADKA ZĄBK-DIN6798-A4-J-D8,4
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 6798 |
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Kształt | J |
Konstrukcja | Z zębami wewnątrz |
Przeznaczone dla gwintów | M8 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 8,4 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 15 mm |
Wysokość | 2,4 mm |
Grubość | 0,8 mm |