Ząbkowana podkładka zabezpieczająca, ząbkowanie zewnętrzne, forma A
DIN 6798 stal ocynkowana AZ
PODKŁADKA ZĄBK-DIN6798-A-D5,3-(A2K)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Można składować w systemie ORSY
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone dla gwintów | M5 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 5,3 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 10 mm |
Wysokość (h1) | 1,8 mm |
Grubość (s1) | 0,6 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Kształt | A |
Konstrukcja | Z zębami na zewnątrz |
DIN | 6798 |