Ząbkowana podkładka zabezpieczająca, wewnętrznie ząbkowana, forma J
DIN 6798 stal ocynkowana IZ
PODKŁADKA ZĄBK-DIN6798-J-(A2K)-D21,0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 6798 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Kształt | J |
Konstrukcja | Z zębami wewnątrz |
Przeznaczone dla gwintów | M20 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 21 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 33 mm |
Wysokość | 4,2 mm |
Grubość | 1,4 mm |