Ząbkowana podkładka zabezpieczająca, ząbkowanie zewnętrzne, forma A
DIN 6798, st nierdzewna A2, zwykła AZ
PODKŁADKA ZĄBK-DIN6798-A-D6,4-A2
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone dla gwintów | M6 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 6,4 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 11 mm |
Wysokość (h1) | 2,1 mm |
Grubość (s1) | 0,7 mm |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Kształt | A |
Konstrukcja | Z zębami na zewnątrz |
DIN | 6798 |