Ząbkowana podkładka zabezpieczająca, wewnętrznie ząbkowana, forma J

DIN 6798, st nierdzewna A2, zwykła IZ
PODKŁADKA ZĄBK-DIN6798-A2-J-D6,4

Nr art. 0431164
EAN 4024835282772

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

DIN 6798, stal nierdzewna A2 Ząbkowana wewnętrznie.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 6798

Materiał

Stal szlachetna A2

Powłoka

Bez osłony

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Kształt

J

Konstrukcja

Z zębami wewnątrz

Przeznaczone dla gwintów

M6

Średnica wewnętrzna (d1)

6,4 mm

Średnica zewnętrzna (d2)

11 mm

Wysokość

2,1 mm

Grubość

0,7 mm