Ząbkowana podkładka zabezpieczająca, ząbkowanie zewnętrzne, forma A
DIN 6798 stal zwykła AZ
PODKŁADKA ZĄBK-DIN6798-A-D10,5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone dla gwintów | M10 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 10,5 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 18 mm |
Wysokość (h1) | 2,7 mm |
Grubość (s1) | 0,9 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Bez osłony |
Kształt | A |
Konstrukcja | Z zębami na zewnątrz |
DIN | 6798 |