Podkładka sprężysta do wału, w taśmie
DIN 6799 stal ocynkowana, w taśmie
PIERŚCIEŃ ZAB-6799-MG-500STK-(A2K)-D10,0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do rowka o średnicy | 10 mm |
Przeznaczone do wałków min./maks. | 11-15 mm |
Średnica wewnętrzna (d1) | 8,32 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 20,4 mm |
Grubość (s1) | 1,25 mm |
DIN | 6799 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Kształt | RA |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |