Podkładka sprężysta do wału
DIN 6799, stal nierdzewna 1.4122
PIERŚCIEŃ ZABEZP-DIN6799-1.4122-D12,0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do rowka o średnicy | 12 mm |
Przeznaczone do wałków min./maks. | 13-18 mm |
Średnica wewnętrzna (d1) | 10,45 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 23,4 mm |
Grubość (s1) | 1,3 mm |
DIN | 6799 |
Materiał | Stal szlachetna, 1.4122 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |