Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, łeb niski z gniazdem klucza imbusowego
DIN 6912, stal nierdzewna A2, zwykła
ŚRUBA CYL.-DIN6912-A2/070-IS8-M10X50
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Z uwagi na geometrię łbów wkręty te odznaczają się tylko ograniczoną odpornością na obciążenia, patrz DIN EN ISO 3506-1.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M10 |
Długość (l1) | 50 mm |
Średnica łba (dk) | 16 mm |
Wysokość łba (k1) | 6,5 mm |
Normy | DIN 6912 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Klasa własności | 070 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Niski łeb walcowy |
Rodzaj napędu | Gniazdo sześciokątne z rowkiem klinowym |
Końcówka wewnętrzna (s1) | IH8 |
Rodzaj gwintu | M |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa produktu | A |