Śruba sześciokątna z kołnierzem

DIN 6921 stal zwykła 8.8
ŚRUBA-Z KOŁN-DIN6921-8.8-M8X20

Nr art. 412588 20
EAN 4047376604261

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

DIN 6921, stal 8.8, zwykła
Uwaga

Normę DIN 6921 wycofano i zastąpiono normą ISO 1665. Istnieje pewne ograniczone podobieństwo (zmieniono niektóre wysokości łba | Średnica kołnierza pozostaje bez zmian | Szerokość na płaskich powierzchniach została zmieniona dla M10, M12, M14 i M16, M20 | Usunięto odporność 12.9 | Usunięto drobny gwint).

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M8

Długość (l1)

20 mm

Średnica łba (dc)

18 mm

Wysokość łba (k1)

8,1 mm

Normy

DIN 6921

Materiał

Stal

Klasa własności

8,8

Powłoka

Bez osłony

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Typ łba

Łeb sześciokątny z kołnierzem

Rodzaj napędu

Sześciokąt zewnętrzny

Napęd zewnętrzny (s1)

SW 13

Rodzaj gwintu

M

Skok gwintu

1,25 mm

Format gwintu

Standardowy gwint metryczny

Długość gwintu (gwint metryczny)

20 mm