Smarowniczka stożkowa 90°

DIN 71412 stal ocynkowana 90 stopni
SMAROWNICZKA-DIN71412-H3-(A2K)-M10X1

Nr art. 098662
EAN 4011231918145

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

DIN 71412 C
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kształt

C, H3
Przekrój kwadratowy

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (d1)

M10 x 1

Średnica znamionowa (d1)

10 mm

Długość (l1)

18 mm

Długość gwintu (gwint metryczny) (lg)

5,5 mm

Rozmiar klucza (s1)

11 mm

Normy

DIN 71412

Materiał

Stal

Powłoka

Cynkowana, biała