Przeguby widełkowe z zawleczką
DIN 71751 stal ocynkowana
PRZEGUB-DIN71751-A-(A2K)-M14X28
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Gwint przyłączeniowy (D) | M14 |
Średnica trzpienia (d1) | 14 mm |
Długość do środka trzpienia (l1) | 56 mm |
Długość rowka (l2) | 28 mm |
Szerokość (l3) | 27 mm |
Normy | DIN 71751 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Konstrukcja | Z zawleczkami |
Kształt | A |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |