Podkładka do śrub z tuleją mocującą
DIN 7349, stal 100 HV, zwykła
PODKŁADKA-DIN7349-200HV-D10,5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do śrub z tuleją mocującą
100 HV s większe niż 6 mm
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone dla gwintów | M10 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 10,5 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 25 mm |
Grubość (h1) | 4 mm |
Normy | DIN 7349 |
Materiał | Stal |
Twardość Vickersa, HV | 200 HV |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Przeznaczone do | Śruby z ciężkimi tulejkami rozprężnymi |