Wkręt z gwintem walcowanym
DIN 7500-1 st.ocy. IS, ł. walc., f.EE
WKRĘT-ZYL-DIN7500-EE-IS4-(A2K)-M5X8
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wkręty z gwintem walcowanym formują gwint wewnętrzny w odlewanych otworach nieprzelotowych, miejscach łączenia, przewierconych, wykonanych laserowo i przebitych częściach z blachy. W przypadku gwintów walcowanych, w odróżnieniu od gwintów nacinanych, nie dochodzi do zaburzenia struktury materiału w przeciwgwincie, a raczej do jego przemieszczenia i umocnienia przez zgniot.
Eliminuje nacinanie gwintu
Oszczędność pieniędzy
Formowanie gwintu w sposób inny niż nacinanie
Wkręt w kształcie TRILOBULAR połączony z promieniowym profilem powierzchni nośnych
- Niski moment gwintowania przy większym pokryciu powierzchni nośnych przez gwint
Duża siła mocująca
Duże nakładanie się zwojów gwintu
Duża odporność na obciążenia
Formowany gwint utwardzany naprężeniowo (gwint nakrętki)
Większa obciążalność
Samoblokujące połączenie gwintowane bezluzowe
- Mniejsze prawdopodobieństwo poluzowania wkrętu
Zabezpieczenie przed utratą
Uformowany gwint to standardowy gwint metryczny
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M5 |
Długość (l1) | 8 mm |
Średnica łba (dk) | 8,5 mm |
Wysokość łba (k1) | 5 mm |
Końcówka wewnętrzna | IH4 |
Normy | DIN 7500 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Rodzaj gwintu | M |
Typ łba | Łeb walcowy |
Kształt | EE |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |