Pierścień uszczelniający, miedź, calowy, forma A
DIN 7603, miedź, forma A, H 2 mm
PIERŚCIEŃ USZCZEL-DIN7603-CU-A-14X18X2
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Pierścień miedziany ze względu na odporność na korozję może być używany w dowolnym miejscu (za wyjątkiem miejsc, w których byłby narażony na działanie niektórych mocnych kwasów). Dzięki specjalnemu nagrzewaniu wstępnemu struktura metalowego pierścienia staje się bardziej miękka, przez co pod naciskiem osadza się on na wszelkich nierównościach łączonych części.
Materiały dodatkowe(X)
Średnica zewnętrzna (d2) | 17,9 mm |
Średnica wewnętrzna (d1) | 14,2 mm |
Grubość (h1) | 2 mm |
Wielkość znamionowa | 14 x 18mm |
Materiał | Miedź |
Powłoka | Bez osłony |
Kształt | A |
DIN | 7603 |
Maks. odporność temperaturowa | 300 °C |
Pasuje do gwintu zewnętrznego | 14 x 1,5 mm |
Pasuje do gwintu zewnętrznego (w calach) | R 1/4 cala |