Blachowkręt z łbem sześciokątnym, forma C
DIN 7976 stal ocynk., forma C, ostry
BLACHOWKRĘT-DIN7976-C-WS8-(A2K)-4,8X60
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d1) | 4,8 mm |
Długość (l1) | 60 mm |
Wysokość łba (k1) | 3 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 8 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Kształt | C |
DIN | 7976 |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Rodzaj gwintu | ST |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Kształt końcówki | C |
Klasa produktu | A |
Szerokość pomiędzy narożnikami (e) | 8,71 mm |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |