Podkładka sprężysta do wkrętu do głowicy cylindrów
DIN 7980, stal nierdzewna A2
PODKŁADKA SRĘŻYSTA-DIN7980-A2-D4,1
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szczególnie przydatna przy zagłębieniu śruby
- W połączeniu z małym łbem wkrętów z łbem walcowym i sześciokątnym gniazdem (DIN 84, 85, 912)
- Mniejsza średnica zewnętrzna w porównaniu z DIN 127
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone dla gwintów | M4 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 4,1 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 7 mm |
Wysokość (h1) | 2,83 mm |
Grubość (s1) | 1,2 mm |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Normy | DIN 7980 |