Zestaw blachowkrętów, łeb płasko-soczewkowy DIN 7981 czarne ocynkowane
DIN 7981, czarna st. oc., łeb pł.-socz., 1775 szt., kufer narz.
ZESTAW BLACH.STAL CZ.DIN 7981-1775 SZT.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zawartość: 1 775 szt.
- Po 100 blachowkrętów w rozmiarach 2,9 × 9,5 / 2,9 × 13 mm
- Po 100 blachowkrętów w rozmiarach 3,5 × 9,5 / 3,5 × 13 / 3,5 × 16 / 3,5 × 19 mm
- Po 100 blachowkrętów w rozmiarach 3,9 × 13 / 3,9 × 16 / 3,9 × 19 mm
- Po 100 blachowkrętów w rozmiarach 4,2 × 9,5 / 4,2 × 13 / 4,2 × 16 / 4,2 × 19 / 4,2 × 25 mm
- Po 100 blachowkrętów w rozmiarach 4,8 × 16 / 4,8 × 19 mm
- 100 blachowkrętów 5,5 × 16 mm
- Po 75 blachowkrętów w rozmiarach 5,5 × 25 mm
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 1775 szt |
Normy | DIN 7981 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowana, czarna |
Spełnia wymogi RoHS | Nie |
BLACHOWKRĘT PŁ-SO-DIN7981-H1-A2S-2,9X13
BLACHOWKRĘT PŁ-SO-DIN7981-H1-A2S-2,9X9,5
BLACHOWKR?T P?-SO-DIN7981-H2-A2S-3,5X13
BLACHOWKRĘT PŁ-SO-DIN7981-H2-A2S-3,5X16
BLACHOWKRĘT PŁ-SO-DIN7981-H2-A2S-3,5X19
BLACHOWKR?T P?-SO-DIN7981-H2-A2S-3,5X9,5
BLACHOWKRĘT PŁ-SO-DIN7981-H2-A2S-3,9X13
BLACHOWKRĘT PŁ-SO-DIN7981-H2-A2S-3,9X16
BLACHOWKRĘT PŁ-SO-DIN7981-H2-A2S-3,9X19
BLACHOWKRĘT PŁ-SO-DIN7981-H2-A2S-4,2X13
BLACHOWKRĘT PŁ-SO-DIN7981-H2-A2S-4,2X16
BLACHOWKRĘT PŁ-SO-DIN7981-H2-A2S-4,2X19
BLACHOWKRĘT PŁ-SO-DIN7981-H2-A2S-4,2X25
BLACHOWKRĘT PŁ-SO-DIN7981-H2-A2S-4,2X9,5
BLACHOWKRĘT PŁ-SO-DIN7981-H2-A2S-4,8X16
BLACHOWKRĘT PŁ-SO-DIN7981-H2-A2S-4,8X19
BLACHOWKRĘT PŁ-SO-DIN7981-H3-A2S-5,5X16
BLACHOWKRĘT PŁ-SO-DIN7981-H3-A2S-5,5X25
Jednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBVVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informacje o cenach
Cena za jednostkę opakowania (OP):Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.