Blachowkręt z łbem stożkowo-soczewkowym, forma C, końcówka AW
WN 111 stal ocynk., łeb pł.-socz. AW
BLACHOWKR-WN111-C-AW20-(A2K)-3,9X25
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Lepsze przenoszenie momentu
- Dłuższa żywotność
- Optymalne centrowanie
- Wyższa wydajność pracy dzięki łatwemu wkręcaniu; nacisk niezbędny do przenoszenia momentu jest znacznie niższy
- Największa możliwa powierzchnia styku między końcówką wkrętaka a łbem śruby
- Równomierny rozkład sił zapobiega uszkodzeniu warstwy zabezpieczającej, dzięki czemu zapewnia lepszą ochronę przed korozją
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Kształt | C |
Średnica znamionowa (d1) | 3,9 mm |
Długość (l1) | 25 mm |
Średnica łba (dk) | 7,55 mm |
Wysokość łba (k1) | 3,05 mm |
Końcówka wewnętrzna | AW20 |
Typ łba | Łeb płasko-soczewkowy |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |
Normy | ISO 1478, WN 111 |
Rodzaj gwintu | ST |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Kształt końcówki | Końcówka |