DIN 7981 st/n A2, ł.pł.-socz. TX, f.C
DIN 7981 st/n A2, ł.pł.-socz. TX, f.C
BLACHOWKRĘT PŁ.SO-DIN7981-CTX25A2-5,5X32
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Kształt | C |
Średnica znamionowa (d1) | 5,5 mm |
Długość (l1) | 32 mm |
Średnica łba (dk) | 10,8 mm |
Wysokość łba (k1) | 3,95 mm |
Końcówka wewnętrzna | TX25 |
DIN | 7981 |
Typ łba | Łeb płasko-soczewkowy |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |
Normy | DIN 7981 |
Rodzaj gwintu | ST |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Kształt końcówki | C |