Blachowkręt z łbem stożkowo-soczewkowym, forma C z łbem wpuszczanym Z
DIN 7981 st/n. A2, ł.pł.-socz. Z, C
BLACHOWKRĘT PŁ.SO-DIN7981-CZ2-A2-4,8X9,5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Blachowkręty należą do rodziny wkrętów formujących gwint. Podczas wkręcania we wstępnie przygotowany otwór pod gwint wkręty te kształtują swój własny przeciwgwint.
Wzorcowe wartości doboru prawidłowej średnicy otworu pod gwint zawarte są w normie DIN 7975.
Forma C = gwint ostry
Forma F = gwint płaski
Forma R = gwint okrągły
Blachowkręty ze stali nierdzewnej są słabsze niż utwardzone dyfuzyjnie blachowkręty stalowe. Oznacza to, że wkręty te nie mają możliwości formowania przeciwgwintu w blasze stalowej. Z tego względu stosuje się je wyłącznie w materiałach miękkich, jak np. aluminium.
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Kształt | C |
Średnica znamionowa (d1) | 4,8 mm |
Długość (l1) | 9,5 mm |
Średnica łba (dk) | 9,5 mm |
Wysokość łba (k1) | 3,55 mm |
Końcówka wewnętrzna | Z2 |
DIN | 7981 |
Typ łba | Łeb płasko-soczewkowy |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |
Normy | DIN 7981 |
Rodzaj gwintu | ST |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Kształt końcówki | C |