Blachowkręt z łbem płasko-soczewkowym, forma C z łbem wpuszczanym H
DIN 7981 st/n A2, Geomet H ł. p.-soc.
BLACHOWKRĘT PŁ.SO-DIN7981-CH3-A2-5,5X19
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wysokiej jakości zabezpieczenie antykorozyjne
Materiały dodatkowe(X)
Oranżerie i konstrukcje okienne z aluminium
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Cynkowa płatkowa/lamelowa, srebrna |
Kształt | C |
Średnica znamionowa (d1) | 5,5 mm |
Długość (l1) | 19 mm |
Średnica łba (dk) | 10,8 mm |
Wysokość łba (k1) | 3,95 mm |
Końcówka wewnętrzna | H3 |
DIN | 7981 |
Typ łba | Łeb płasko-soczewkowy |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |
Normy | DIN 7981 |
Rodzaj gwintu | ST |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Kształt końcówki | C |