Blachowkręt z łbem stożkowym płaskim, forma C z łbem wpuszczanym H
DIN 7982 st.nier. A2, ł.st.pł. H, f.C
BLACHOWKRĘT-DIN7982-C-H2-A2-4,2X50
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Blachowkręty należą do rodziny wkrętów formujących gwint. Podczas wkręcania we wstępnie przygotowany otwór pod gwint wkręty te kształtują swój własny przeciwgwint.
- Wzorcowe wartości doboru prawidłowej średnicy otworu pod gwint zawarte są w normie DIN 7975.
- Forma C = gwint ostry
- Forma F = gwint płaski
- Forma R = gwint okrągły
Blachowkręty ze stali nierdzewnej są słabsze od blachowkrętów ze stali nawęglanej. Oznacza to, że wkręty te nie mają możliwości formowania przeciwgwintu w blasze stalowej. Z tego względu stosuje się je wyłącznie w materiałach miękkich, jak np. aluminium.
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Kształt | C |
Średnica znamionowa (d1) | 4,2 mm |
Długość (l1) | 50 mm |
Średnica łba (dk) | 8,1 mm |
Wysokość łba (k1) | 2,5 mm |
Końcówka wewnętrzna | H2 |
Rodzaj napędu | H |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski 80 stopni |
Rodzaj gwintu | ST |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |
Kształt końcówki | C |