Blachowkręt z łbem płasko-soczewkowym, forma C z łbem wpuszczanym H
DIN 7983, stal ocynk., form. C ostry
ŚRUBA-RSDCS-DIN7983-C-H2-(A2K)-4,2X32
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Blachowkręty należą do rodziny wkrętów formujących gwint. Podczas wkręcania we wstępnie przygotowany otwór pod gwint wkręty te kształtują swój własny przeciwgwint.
Wzorcowe wartości doboru prawidłowej średnicy otworu pod gwint zawarte są w normie DIN 7975.
Forma C = gwint ostry
Forma F = gwint płaski
Forma R = gwint okrągły
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 7983 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Kształt | C |
Typ łba | Łeb stożkowo-soczewkowy |
Rodzaj napędu | H |
Końcówka wewnętrzna | H2 |
Średnica znamionowa (d1) | 4,2 mm |
Średnica łba (dk) | 8,1 mm |
Długość (l1) | 32 mm |
Wysokość łba (k1) | 2,5 mm |
Rodzaj gwintu | ST |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |