Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym i niskim łbem
DIN 7984, stal nierdzewna A2, zwykła
ŚRUBA CYL.-DIN7984-A2/070-IS2,5-M4X20
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Z uwagi na geometrię łbów wkręty te odznaczają się tylko ograniczoną odpornością na obciążenia, patrz DIN EN ISO 3506-1.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M4 |
Długość (l1) | 20 mm |
Średnica łba (dk) | 7 mm |
Wysokość łba (k1) | 2,8 mm |
Normy | DIN 7984 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Klasa własności | 070 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Niski łeb walcowy |
Rodzaj napędu | Gniazdo sześciokątne |
Końcówka wewnętrzna (s1) | IH2.5 |
Rodzaj gwintu | M |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Średnica wałka (d2) | 4 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) (l2) | 14 mm |
Klasa produktu | A |