Wkręt z łbem walcowym niskim
DIN 7984, stal 010.9, ocynkowana
ŚRUBA CYL-DIN7984-010.9-IS4-(A2K)-M6X20
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Z uwagi na geometrię łbów wkręty te odznaczają się tylko ograniczoną odpornością na obciążenia, patrz DIN EN ISO 898-1
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M6 |
Długość (l1) | 20 mm |
Średnica łba (dk) | 10 mm |
Wysokość łba (k1) | 4 mm |
Normy | DIN 7984 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 010,9 |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Niski łeb walcowy |
Rodzaj napędu | Gniazdo sześciokątne |
Końcówka wewnętrzna (s1) | IH4 |
Rodzaj gwintu | M |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Długość gwintu (gwint metryczny) (l2) | 18 mm |
Klasa produktu | A |