Śruba z łbem płasko-soczewkowym z gniazdem krzyżowym Z
DIN 7985, stal kwasoodporna zwyk. A4, Z
ŚRUBA-ST.SOCZ-DIN7985-A4/70-Z1-M2,5X12
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
DIN 7985 wycofano i zastąpiono normą ISO 7045. Istnieje pewne podobieństwo (zmiana niektórych wysokości i średnic łbów | zmiana długości gwintów | zmiana głębokości penetracji łbów wpuszczanych | zastąpienie standardowej nazwy wkrętu z łbem stożkowo-soczewkowym nazwą wkręt z łbem walcowym płaskim).
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M2,5 |
Długość (l1) | 12 mm |
Średnica łba (dk) | 5 mm |
Wysokość łba (k1) | 2 mm |
Normy | DIN 7985 |
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Klasa własności | 70 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb płasko-soczewkowy |
Rodzaj napędu | Łeb z nacięciem krzyżowym |
Końcówka wewnętrzna | Z1 |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 0,45 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa produktu | A |