Podkładka płaska z otworami do konstrukcji stalowej
DIN 7989-1, stal zwykła
PODKŁADKA-DIN7989/1-C-10
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone dla gwintów | M10 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 11 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 21 mm |
Grubość (h1) | 8 mm |
Normy | DIN 7989-1 |
Materiał | Stal |
Twardość Vickersa, HV | 100 HV |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Przeznaczone do | Konstrukcje stalowe |