Okrągły pierścień sprężynujący zabezpieczający z drutu i pierścień sprężynujący zabezpieczający z rowkiem, forma RB do otworów
DIN 7993, RB do otworu
PIERŚCIEŃ OSADCZY-DIN9926-D70,0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Pasuje do otworów | 70 mm |
Przeznaczone do rowka o średnicy | 73,2 mm |
Średnica zewnętrzna (d1) | 74 mm |
Szerokość rowka (e1) | 25 mm |
Szerokość (b1) | 3,2 mm |
Grubość (s1) | 3,2 mm |
Normy | DIN 9926 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |