Łeb walcowy z rowkiem
DIN 84, mosiądz zwykły
ŚRUBA CYLINDRYCZNA-DIN84-MS-M5X12
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
DIN 84 wycofano i zastąpiono normą ISO 1207. Istnieje pewne ograniczone podobieństwo (usunięcie nominalnej średnicy
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M5 |
Długość (l1) | 12 mm |
Średnica łba (dk ) | 8,5 mm |
Wysokość łba (k1) | 3,3 mm |
Normy | DIN 84 |
Materiał | Mosiądz |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb walcowy |
Rodzaj napędu | Rowek |
Końcówka wewnętrzna | SL |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 0,8 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa produktu | A |