Wkręt z łbem płaskim z rowkiem
DIN 85, stal nierdzewna A2, zwykła
ŚRUBA DWUSTRONNA-DIN85-A2/70-SZ-M8X90
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
DIN 85 wycofano i zastąpiono normą ISO 1580. Istnieje pewne prawdopodobieństwo (dodano średnicę nominalną M1.2, M2, M2.5 | zmieniono niektóre wysokości i średnice łbów | pominięto klasę wytrzymałości 8.8).
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M8 |
Długość (l1) | 90 mm |
Średnica łba (dk) | 16 mm |
Wysokość łba (k1) | 4,8 mm |
Normy | DIN 85 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Klasa własności | 70 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | FLT |
Rodzaj napędu | Rowek |
Końcówka wewnętrzna | SL |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1,25 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa produktu | A |