Podkładka z dużą średnicą zewnętrzną
DIN 9021 poliamid
PODKŁADKA-DIN9021-PA-D8,4
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone dla gwintów | M8 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 8,4 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 24 mm |
Grubość (h1) | 2 mm |
Normy | DIN 9021 |
Materiał | Poliamid - PA 6.6 |
Powłoka | Bez osłony |
Konstrukcja | Z dużą średnicą zewnętrzną |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |