Korek uszczelniający, gniazdo sześciokątne, gwint stożkowy
DIN 906 stal zwykła
ŚRUBA ZAMYKAJ-DIN906-IS7-M14X1,5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (d1) | M14 x 1,5 |
Długość (l1) | 10 mm |
Normy | DIN 906 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Bez łba |
Rodzaj napędu | Gniazdo sześciokątne |
Końcówka wewnętrzna (s1) | IH7 |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1,5 mm |
Format gwintu | Gwint stożkowy |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Klasa produktu | B |