Korek z łbem sześciokątnym i kołnierzem
DIN 910 stal ocynkowana
ŚRUBA ZAMYKAJ-DIN910-SW13-A2K-M14X1,5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (d1) | M14 x 1,5 |
Długość (l1) | 21 mm |
Średnica łba (d2) | 19 mm |
Wysokość łba (k1) | 9 mm |
Normy | DIN 910 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Szczegóły łba | Z kołnierzem |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 13 |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1,5 mm |
Format gwintu | Gwint drobnozwojny |
Długość gwintu (gwint metryczny) | 12 mm |
Konstrukcja | Standardowa konstrukcja |
Klasa produktu | B |