Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym i drobnym gwintem
ISO 12474/DIN 912 st 10.9 zw, drob gw
ŚRU-ISO12474-10.9-IS8-M10X1,25X35
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
DIN 912 wycofano i zastąpiono normami ISO 4762 i ISO 12474. Istnieje pewne podobieństwo (zmieniono zakres nominalny | standardowy gwint zdefiniowano w normie ISO 4762, drobny gwint przeniesiono do normy ISO 12474).
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (d1) | M10 x 1,25 |
Długość (l1) | 35 mm |
Średnica łba (dk) | 16 mm |
Wysokość łba (k1) | 10 mm |
Normy | ISO 12474 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 10,9 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb walcowy |
Rodzaj napędu | Gniazdo sześciokątne |
Końcówka wewnętrzna (s1) | IH8 |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1,25 mm |
Format gwintu | Gwint drobnozwojny |
Klasa produktu | A |