Wkręty z łbem płaskim z rowkiem prostym, z czopem
DIN 923, stal 5.8, zwykła
WKRĘT PŁ-DIN923-5.8-SZ-M5X3
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M5 |
Długość (l1) | 3 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) (l2) | 7 mm |
Średnica łba (dk) | 11 mm |
Wysokość łba (k1) | 2,7 mm |
Normy | DIN 923 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 5,8 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | FLT |
Rodzaj napędu | Rowek |
Końcówka wewnętrzna | SL |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 0,8 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Średnica wałka | 7 mm |
Klasa produktu | A |