Wkręty z łbem płaskim z nacięciem prostym, z czopem
DIN 923, stal 5.8, ocynkowana
WKRĘT PŁ-DIN923-5.8-SZ-(A2K)-M8X16
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M8 |
Długość (l1) | 16 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) (l2) | 11 mm |
Średnica łba (dk) | 16 mm |
Wysokość łba (k1) | 3,8 mm |
Normy | DIN 923 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 5,8 |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | FLT |
Rodzaj napędu | Rowek |
Końcówka wewnętrzna | SL |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1,25 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Średnica wałka | 10 mm |
Klasa produktu | A |