Nakrętki zgrzewane sześciokątne
DIN 929 stal nierdzewna zwykła A2
NAKRĘTKA 4KT-6KT-DIN929-A2-SW10-M5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 929 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M5 |
Grubość (m1) | 4 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 10 |
Rodzaj gwintu | M |
Szerokość pomiędzy narożnikami (e) | 10,95 mm |