Nakrętki zgrzewane sześciokątne
DIN 929 stal zwykła
NAK.6-KT.SPAW.DIN929 WS14 M8
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Z maks. zawartością węgla 0,25%
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 929 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Bez osłony |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M8 |
Grubość (m1) | 6,5 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 14 |
Rodzaj gwintu | M |
Szerokość pomiędzy narożnikami (e) | 15,38 mm |