Śruba z łbem sześciokątnym i czopem
DIN 931 stal cynkowana ogniowo 8.8U
ŚRUBA-6KT-DIN931-8.8U-SW17-(TZN)-M10X140
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Produkowane z gwintem niedowymiarowanym w klasie tolerancji 6AZ (luz gwintu) przed nałożeniem zabezpieczenia powierzchni (DIN EN ISO 10684)
- Śruby po ocynkowaniu ogniowym są zgodne z normą ISO.
- W żadnym wypadku nie wolno używać z nakrętkami z nadwymiarowym gwintem. Może to stwarzać problemy z połączeniem śrubowym i spowodować odłączenie.
Produkowane zgodnie z normą DIN 931 i monitorowane przez wewnętrzne laboratorium kontroli jakości firmy Würth. Brak zewnętrznego monitoringu zgodnie z listą określonych kryteriów dla budynków. Kontrolowane produkty budowlane z oznakowaniem CE zgodnie z normą DIN EN 15048-1 mogą być dostarczane z numerami prefiksu PR01_005941040: 0059 4.. (z trzonem) i 0059 5.. (z gwintem do łba).
DIN 931 wycofano i zastąpiono normą ISO 4014. Istnieje pewne podobieństwo (przekroczenie wymiarów nominalnych | zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22).
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M10 |
Długość (l1) | 140 mm |
Wysokość łba (k1) | 7 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 17 |
Normy | DIN 931 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 8.8U |
Powłoka | Cynkowana ogniowo |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Rodzaj gwintu | M |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Rodzaj gwintu | Częściowy gwint |
Długość gwintu (gwint metryczny) (b) | 32 mm |
Klasa produktu | B |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!