Śruba z łbem sześciokątnym z uchwytem
ISO 4014, stal, 8.8U, cynkowana ogniowo
ŚRUBA-ISO4014-8.8U-SW30-(TZN)-M20X80
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Produkowane z gwintem niedowymiarowanym w klasie tolerancji 6AZ (luz gwintu) przed nałożeniem zabezpieczenia powierzchni (DIN EN ISO 10684)
- Śruby po ocynkowaniu ogniowym są zgodne z ISO.
- Nie stosować z nakrętkami mającymi przewymiarowany gwint. Może to stwarzać problemy z przykręceniem i spowodować odłączenie
ISO 4014 zastępuje DIN 931 | Istnieje pewne podobieństwo | Przekroczenie wymiarów nominalnych | Zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M20 |
Długość (l1) | 80 mm |
Wysokość łba (k1) | 13 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 30 |
Normy | ISO 4014 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 8.8U |
Powłoka | Cynkowana ogniowo |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Rodzaj gwintu | M |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Rodzaj gwintu | Częściowy gwint |
Długość gwintu (gwint metryczny) (b) | 46 mm |
Konstrukcja | Z wałem |
Klasa produktu | A |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!