Śruba z łbem sześciokątnym i czopem
DIN 931 stal zwykła 12.9
ŚRUBA-6KT-DIN931-12.9-SW19-M12X100
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
DIN 931 wycofano i zastąpiono normą ISO 4014. Istnieje pewne podobieństwo (przekroczenie wymiarów nominalnych | zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22).
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M12 |
Długość (l1) | 100 mm |
Wysokość łba (k1) | 8 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 19 |
Normy | DIN 931 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 12,9 |
Powłoka | Bez osłony |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Rodzaj gwintu | M |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Rodzaj gwintu | Częściowy gwint |
Klasa produktu | A |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |