Nakrętka sześciokątna
DIN 934, mosiądz zwykły
NAKRĘTKA 6KT-DIN934-MS-SW17-M10
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
DIN 934 wycofano i zastąpiono normą ISO 4032/8673. Istnieje pewien zakres rozbieżności (zmiana wymiarów nominalnych | zmiana niektórych rozmiarów nakrętek | zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22 | ISO 4032 dla gwintu standardowego | ISO 8673 dla gwintu drobnozwojnego).
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M10 |
Wysokość (m1) | 8 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 17 |
Normy | DIN 934 |
Materiał | Mosiądz |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |