Nakrętka sześciokątna o małej szerokości w poprzek łba
DIN 934, stal zbliżona do I6I/I8I, ocynkowana, mały rozmiar
NAKRĘTKA-6KT-AEDIN934-I8I-SW15-(A2K)-M10
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M10 |
Wysokość (m1) | 8 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 15 |
Normy | DIN 934 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | I8I |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |