Nakrętka sześciokątna
DIN 934 stal I6I/l8l ocynkowana
NAKRĘTKA-6KT-DIN934-I8I-SW60-(A2K)-M39
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nakrętki sześciokątne zgodne z normą DIN 934 nie mogą utrzymywać obciążenia testowego zgodnie z normą DIN EN ISO 898-2.
- Oznaczenie klasy wytrzymałości ma dwie pionowe kreski dodane przed i po kodzie wytrzymałości w celu odróżnienia.
DIN 934 wycofano i zastąpiono normą ISO 4032/8673. Istnieje pewien zakres rozbieżności (zmiana wymiarów nominalnych | zmiana niektórych rozmiarów nakrętek | zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22 | ISO 4032 dla gwintu standardowego | ISO 8673 dla gwintu drobnozwojnego).
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M39 |
Wysokość (m1) | 31,8 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 60 |
Normy | DIN 934 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | I8I |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |